ENPAC 7302-BK รถบรรทุกถังแก๊ส 2 สูบ 500 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกถังแก๊ส |
ขนาดแผ่นฐาน | 10 x 19 " |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
ความลึก | 40 " |
ประเภทการจัดการ | บาร์แนวนอน |
ความสูง | 45 " |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
สูงสุด ถัง Dia. อะเซทิลีน | 12 " |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 13 " |
ความลึกโดยรวม | 13 " |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.5 " |
ความสูงถาดเครื่องมือ | 36 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16.5 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 4" |
ความกว้าง | 23.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 115.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 89.66 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.