Erico Tdx100c120/240 | ทีวีคอมแพ็ค 100ka Nema 4 1ph 120/240v | 18k855 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ERICO TDX100C120 / 240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMB 18K855

ERICO TDX100C120/240 ทีวีขนาดกะทัดรัด 100ka Nema 4 1ph 120/240v

In Stock
รายการ: AA8KMB รุ่น: TDX100C120/240ข้ามอ้างอิง: 18K855
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
฿49,192 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก3.07
สิ่งที่ส่งมาวัสดุอลูมิเนียม
ประเภทตัวกรองไม่กรอง
เชิงอรรถสามารถติดตั้งในตำแหน่ง Type 1 หรือ 2 ตาม NEC 2008
อัตราส่วน IP65
ความยาว6.02
กระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้นฟ้าผ่า12kA
วัสดุอลูมิเนียม IP65 (NEMA 4)
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง170 LN, 276 ล
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส100kA
โหมดการป้องกันป้องกันทุกโหมด
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด, จุกนมตรง 3/4 "(แผ่นยึดแบบฝังสำหรับ Drywall)
กระแสไฟที่กำหนด20kA
จำนวนสายไฟ3 สาย + กราวด์
ระยะ1S
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน200kA
ชนิดภาพเขียนกะทัดรัด
แรงดันไฟฟ้า120/240
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า600V (LN), 1000 (LL), 600V (NG), 700V (LG) (โมดูลาร์)
ความกว้าง3.31

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.25
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
ERICO TDX100C120 ทีวีขนาดกะทัดรัด 100ka Nema 4 1ph 120v | AA8KLZ 18K853 TDX100C1202 สาย + กราวด์1120฿42,668
ERICO TDX100C120 / 208 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMA 18K854 TDX100C120 / 2084 สาย + กราวด์3Y120/208฿57,943
ERICO TDX100C240 ทีวีขนาดกะทัดรัด 100ka Nema 4 1ph 240v | AA8KMC 18K856 TDX100C2402 สาย + กราวด์1240฿40,929
ERICO TDX100C277 / 480 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMD 18K857 TDX100C277 / 4804 สาย + กราวด์3Y277/480฿57,841

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ERICO TDX100C120/240 ทีวีขนาดกะทัดรัด 100ka Nema 4 1ph 120/240v
฿49,192 / หน่วย