Erico Tdx100m480d | ทีวีss Modular 100ka Nema 4 3ph 480v | 18k863 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ERICO TDX100M480D ทีวีโมดูลาร์ 100ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMK 18K863

ERICO TDX100M480D ทีวีโมดูลาร์ 100ka Nema 4 3ph 480v

In Stock
รายการ: AA8KMK รุ่น: TDX100M480Dข้ามอ้างอิง: 18K863
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
฿87,865 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก3.07
สิ่งที่ส่งมาวัสดุอลูมิเนียม
ประเภทตัวกรองไม่กรอง
เชิงอรรถสามารถติดตั้งในตำแหน่ง Type 1 หรือ 2 ตาม NEC 2008
อัตราส่วน IP65
ความยาว9.45
กระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้นฟ้าผ่า12kA
วัสดุอลูมิเนียม IP65 (NEMA 4)
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง610 LN, 1220 ล
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส100kA
โหมดการป้องกันป้องกันทุกโหมด
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด, จุกนมตรง 3/4 "(แผ่นยึดแบบฝังสำหรับ Drywall)
กระแสไฟที่กำหนด20kA
จำนวนสายไฟ3 สาย + กราวด์
ระยะ3D
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน200kA
ชนิดภาพเขียนModular
แรงดันไฟฟ้า480
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า1800 (LL), 1800V (LG)
ความกว้าง3.31

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนสายไฟระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
ERICO TDX100M120/208 ทีวีโมดูลาร์ 100ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KME 18K858 TDX100M120 / 2084 สาย + กราวด์3Y120/208฿87,961
ERICO TDX100M120/240 ทีวีโมดูลาร์ 100ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMF 18K859 TDX100M120 / 2403 สาย + กราวด์1S120/240฿78,624
ERICO TDX100M120/240D ทีวีโมดูลาร์ 100ka Nema 4 3ph 120/240v | AA8KMG 18K860 TDX100M120 / 240 ด4 สาย + กราวด์3เอชดี120/240฿87,038
ERICO TDX100M240D ทีวีโมดูลาร์ 100ka Nema 4 3ph 240v | AA8KMH 18K861 TDX100M240D3 สาย + กราวด์3D240฿86,872
ERICO TDX100M277/480 ทีวีโมดูลาร์ 100ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMJ 18K862 TDX100M277 / 4804 สาย + กราวด์3Y277/480฿85,758

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ERICO TDX100M480D ทีวีโมดูลาร์ 100ka Nema 4 3ph 480v
฿87,865 / หน่วย