Erico Tdx200s277/480 | ทีวีคอมแพ็ค 200ka Nema 4 3ph 277/480v | 18k869 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ERICO TDX200S277/480 Tvss คอมแพค 200ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMR 18K869

ERICO TDX200S277/480 ทีวีขนาดกะทัดรัด 200ka Nema 4 3ph 277/480v

In Stock
รายการ: AA8KMR รุ่น: TDX200S277/480ข้ามอ้างอิง: 18K869
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
฿182,772 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
ความลึก3.07
สิ่งที่ส่งมาวัสดุอลูมิเนียม
ประเภทตัวกรองไม่กรอง
เชิงอรรถสามารถติดตั้งในตำแหน่ง Type 1 หรือ 2 ตาม NEC 2008
อัตราส่วน IP65
ความยาว11 "
กระแสไฟฟ้าแรงกระตุ้นฟ้าผ่า20kA
วัสดุอลูมิเนียม IP65 (NEMA 4)
สูงสุด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง320 LN, 550 ล
สูงสุด กระแสไฟกระชากต่อเฟส200kA
โหมดการป้องกันป้องกันทุกโหมด
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด, จุกนมตรง 3/4 "(แผ่นยึดแบบฝังสำหรับ Drywall)
กระแสไฟที่กำหนด20kA
จำนวนสายไฟ4 สาย + กราวด์
ระยะ3Y
คะแนนลัดวงจรปัจจุบัน200kA
ชนิดภาพเขียนModular
แรงดันไฟฟ้า277/480
คะแนนการป้องกันแรงดันไฟฟ้า1000V (LN), 1800 (LL), 1200V (NG), 1200V (LG) (โมดูลาร์)
ความกว้าง5.12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)24.13
ความยาวเรือ (ซม.)40.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนสายไฟระยะชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
ERICO TDX200C120/208 Tvss คอมแพค 200ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KML 18K864 TDX200C120 / 2084 สาย + กราวด์3Yกะทัดรัด120/2083.31฿100,515
ERICO TDX200C120/240 Tvss คอมแพค 200ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMM 18K865 TDX200C120 / 2403 สาย + กราวด์1Sกะทัดรัด120/2403.31฿88,148
ERICO TDX200C277/480 Tvss คอมแพค 200ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMN 18K866 TDX200C277 / 4804 สาย + กราวด์3Yกะทัดรัด277/4803.31฿99,148
ERICO TDX200S120/208 Tvss คอมแพ็ค 200ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KMP 18K867 TDX200S120 / 2084 สาย + กราวด์3YModular120/2085.12฿169,435
ERICO TDX200S120/240 Tvss คอมแพค 200ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMQ 18K868 TDX200S120 / 2403 สาย + กราวด์1SModular120/2405.12฿153,035
ERICO TDX200S480D ทีวีขนาดกะทัดรัด 200ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMT 18K870 TDX200S480D3 สาย + กราวด์3DModular4805.12฿178,552

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ERICO TDX200S277/480 ทีวีขนาดกะทัดรัด 200ka Nema 4 3ph 277/480v
฿182,772 / หน่วย