Ertalyte 1urf6 | แผ่น Pet-p ขาว 1 1/2 นิ้ว T 12 X 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ERTALYTE 1URF6 แผ่น Pet-p ขาว 1 1/2 นิ้ว T 12 x 12 In | AB3PYG

ERTALYTE 1URF6 แผ่น Pet-p สีขาว 1 1/2 นิ้ว T 12 x 12 In

In Stock
รายการ: AB3PYG รุ่น: 1URF6
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
฿21,079 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีขาว
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุเพ็ท - พี
ประเภทวัสดุเกรดธรรมชาติ
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 210 องศา F
ความต้านแรงดึง12,400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1.5 "
ความอดทนความหนา+0.025 "/ - 0.000"
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+0.060 "/ - 0.000"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 5
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3920620090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความอดทนความหนาสีความยาวความกว้างความอดทนความกว้างความอดทนความยาวประเภทวัสดุอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยราคา
ERTALYTE แผ่น 1URD3 Pet-p ขาว 1/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PXU 1URD3+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿4,400
ERTALYTE แผ่น 1URD9 Pet-p ขาว 1/2 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PXY 1URD9+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿6,806
ERTALYTE แผ่น 1URE3 Pet-p ขาว 5/8 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PYA 1URE 3+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿8,545
ERTALYTE แผ่น 1URE6 Pet-p ขาว 3/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PYC 1URE 6+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿10,254
ERTALYTE แผ่น 1URE9 Pet-p ขาว 1 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PYD 1URE 9+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿14,361
ERTALYTE 1URF3 แผ่น Pet-p ขาว 1 1/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PYF 1URF 3+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿17,051
ERTALYTE แผ่น 1URF9 Pet-p ขาว 1 3/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB3PYH 1URF 9+0.025 "/ - 0.000"ขาว12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"เกรดธรรมชาติ-40 องศาถึง 210 องศา F฿25,879

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ERTALYTE 1URF6 แผ่น Pet-p สีขาว 1 1/2 นิ้ว T 12 x 12 In
฿21,079 / หน่วย