ชิ้น | ช่างเชื่อม |
แอมป์ | 20 |
วงจรการทำงาน | 60A @ 22.4V, 45% / 15 ถึง 90A @ 23.6 V, 20% |
Hz | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120 VAC |
โอซีวี | 60 |
ช่วงเอาท์พุท | เพื่อ 10 90 |
ความลึกโดยรวม | 13.5 |
ความสูงโดยรวม | 9-7/64 |
ความกว้างโดยรวม | 5-7/64 |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับการส่งออก | กระแสตรง: 95A / 13.8V / 20% |
กระบวนการเชื่อม | ติด TIG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.69 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.