ESSEX สวิตช์เพียโซอิเล็กทริก PEBSS0-US
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิตช์ Piezoelectric |
ความลึก | 1.25 " |
ความสูง | 4.5 " |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 12 ถึง 24 VDC |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เอาท์พุต | 1 ไม่มี, 1 ไม่มี, 2A @ 30 VDC |
อันดับ | 2A ที่ 30 VDC |
ชนิดภาพเขียน | หมดเวลา |
ความกว้าง | 2.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.68 |
รหัส HS | 8536507000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
PEBSS2-ยูเอส | หมดเวลา | - | RFQ
| |
PEBSS4-ยูเอส | จอแสดงผลทางออกฉุกเฉิน | - | RFQ
| |
พีบีเอสเอสเอ็น2 | กดเพื่อออก | - | RFQ
| |
พีบีเอสเอสเอ็น6 | กดเพื่อเปิด | ฿4,588 | ||
PEBSS6-ยูเอส | กดเปิด | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.