ESSICK AIR 4DTS 900 Console เครื่องเพิ่มความชื้นแบบระเหย 2700 ตร.ฟุต
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความชื้น |
แอมป์เอซี | 2 |
สี | นิกเกิลขัดเงา / ดำ |
ความยาวสายไฟ | 60 " |
ความลึก | 13.25 " |
ประเภทท่อระบายน้ำ | ขวดคู่ |
ความสูง | 21.5 " |
สูงสุด ความจุตารางฟุต | 3600 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 18 AWG |
จำนวนความเร็ว | 9 |
ไส้ตะเกียงสำรอง | 2PYG4 |
ต้องใช้ | การเติมด้วยตนเอง |
ชนิดภาพเขียน | ปลอบใจ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | จำกัด 2 ปี (ไส้กรอง / ฟิลเตอร์น้อย) |
วัตต์ | 240 |
ความกว้าง | 27 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.32 |
รหัส HS | 8509805060 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.