Exair 110206 | ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ยาว 6 นิ้ว อลูมิเนียม | 4lcc4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 110206 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมยาว 6 นิ้ว | AD8NCN 4LCC4

EXAIR 110206 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ยาว 6 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AD8NCN รุ่น: 110206ข้ามอ้างอิง: 4LCC4

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿26,957 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดมีดลม
(F) NPT ทางเข้า1 / 4 "
ปริมาณลม17.4 เอสซีเอฟเอ็ม
ช่องว่างช่องอากาศ (เข้า)0.002
ความกว้างช่องอากาศ (นิ้ว)6
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด dBA64 ที่ 80 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
จำนวนทางเข้า4
ความลึกโดยรวม1.75 "
ความหนาโดยรวม1.44 "
ความกว้างโดยรวม6"
ชนิดภาพเขียนประสิทธิภาพสูงวัตถุประสงค์ทั่วไป
แรงดันใช้งาน80 ถึง 250 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.79
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)38.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมวัสดุแม็กซ์ ชั่วคราวจำนวนทางเข้าความลึกโดยรวมความหนาโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
EXAIR 110203 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมความยาว 3 นิ้ว | AD8NCJ 4LCA9 1102038.7 เอสซีเอฟเอ็มอลูมิเนียมฮิต F41.75 "1.44 "3"฿25,221
EXAIR 110203SS ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ความยาว 3 นิ้วสแตนเลส | AD8NCL 4LCC2 110203SS8.7 เอสซีเอฟเอ็มเหล็กกล้าไร้สนิมฮิต F41.44 "1.03 "3"฿34,387
EXAIR 110206SS ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ความยาว 6 นิ้วสแตนเลส | AD8NCQ 4LCC6 110206SS17.4 เอสซีเอฟเอ็มเหล็กกล้าไร้สนิมฮิต F41.44 "1.03 "6"฿39,297
EXAIR 110209 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมความยาว 9 นิ้ว | AD8NCT 4LCC8 11020926.1 เอสซีเอฟเอ็มอลูมิเนียมฮิต F41.75 "1.44 "9"฿30,383
EXAIR 110209SS ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ความยาว 9 นิ้วสแตนเลส | AD8NCV 4LCD1 110209SS26.1 เอสซีเอฟเอ็มเหล็กกล้าไร้สนิมฮิต F41.44 "1.03 "9"฿48,179
EXAIR 110212 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมยาว 12 นิ้ว | AD8NCX 4LCD3 11021234.8 เอสซีเอฟเอ็มอลูมิเนียมฮิต F41.75 "1.44 "12 "฿31,639
EXAIR 110212SS ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt สแตนเลสยาว 12 นิ้ว | AD8NCZ 4LCD5 110212SS34.8 เอสซีเอฟเอ็มเหล็กกล้าไร้สนิมฮิต F41.44 "1.03 "12 "฿50,587

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 110206 ชุดมีดลม 1/4 นิ้ว Npt ยาว 6 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿26,957 / หน่วย