Exair 2401 | ผ้าเช็ดแอร์ 1/4 นิ้ว Npt 1 นิ้ว Id อลูมิเนียม | 4lch4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 2401 แอร์เช็ด 1/4 นิ้ว Npt 1 นิ้ว Id Aluminium | AD8NEM 4LCH4

EXAIR 2401 ผ้าเช็ดทำความสะอาดอากาศ 1/4 นิ้ว Npt 1 นิ้ว Id Aluminium

In Stock
รายการ: AD8NEM รุ่น: 2401ข้ามอ้างอิง: 4LCH4
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
฿21,719 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ดแอร์
(F) NPT ทางเข้า1 / 4 "
ปริมาณลม19.1 เอสซีเอฟเอ็ม
ความกว้างช่องอากาศ (นิ้ว)0.002
ภายใน Dia1"
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด dBA64 ที่ 80 PSI
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
จำนวนทางเข้า1
ภายนอก Dia.3.75 "
ความลึกโดยรวม1.13 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
แรงดันใช้งาน80 ถึง 250 PSI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.84
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมภายใน Diaสูงสุด dBAภายนอก Dia.ชนิดภาพเขียนราคา
EXAIR 2400 Air Wipe 1/4 นิ้ว Npt 0.5 นิ้ว Id Aluminium | AD8NEK 4LCH2 240013.9 เอสซีเอฟเอ็ม0.500 "64 ที่ 80 PSI3-1 / 4 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿18,364
EXAIR 2402 แอร์เช็ด 1/4 นิ้ว Npt 2 นิ้ว Id Aluminium | AD8NEP 4LCH6 240229.5 เอสซีเอฟเอ็ม2"64 ที่ 80 PSI4.75 "วัตถุประสงค์ทั่วไป฿28,585
EXAIR 2403 Air Wipe 1/4 นิ้ว Npt อลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AE9GCX 6JJN1 240339.8 เอสซีเอฟเอ็ม3"79 ที่ 80 PSI5.75 "ประสิทธิภาพสูงวัตถุประสงค์ทั่วไป฿46,435
EXAIR 2404 ผ้าเช็ดทำความสะอาดแอร์ 1/4 นิ้ว Npt 4 นิ้ว อลูมิเนียม | AE9GCZ 6JJN3 240450.2 เอสซีเอฟเอ็ม4"81 ที่ 80 PSI6.75 "ประสิทธิภาพสูงวัตถุประสงค์ทั่วไป฿64,249

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 2401 ผ้าเช็ดทำความสะอาดอากาศ 1/4 นิ้ว Npt 1 นิ้ว Id Aluminium
฿21,719 / หน่วย