Exair 6983 | สายพานลำเลียงอากาศอลูมิเนียม ท่อ 1-1/2 นิ้ว 33 Scfm | 4lcn8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR 6983 ท่อลำเลียงอากาศอลูมิเนียม 1-1 / 2 นิ้ว 33 Scfm | AD8NGD 4LCN8

EXAIR 6983 ท่อลมอลูมิเนียม 1-1/2 นิ้ว 33 Scfm

In Stock
รายการ: AD8NGD รุ่น: 6983ข้ามอ้างอิง: 4LCN8
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
฿21,618 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดลำเลียงอากาศ
ปริมาณลม33 ตร.ม
อากาศไหลเข้า3 / 8 "NPT
ขนาดท่อ1.5 "
ภายใน Dia1.25 "
วัสดุอลูมิเนียม
ภายนอก Dia.2.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.38 "
ช่วงความดัน20 ถึง 250 psi
อุณหภูมิ คะแนน275 องศา F
สูญญากาศ-36.8 นิ้ว H2O

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.16
รหัส HS8428200010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมอากาศไหลเข้าขนาดท่อภายใน Diaภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR 6980 ท่อลำเลียงอากาศอลูมิเนียม 3/4 นิ้ว 10.7 Scfm | AD8NFX 4LCN2 698010.7 ตร.ม1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "฿18,986
EXAIR 6981 ท่อลำเลียงอากาศอลูมิเนียม 1 นิ้ว 14.7 Scfm | AD8NFZ 4LCN4 698114.7 ตร.ม1 / 4 "NPT1"3 / 4 "2.13 "3.880 "฿19,478
EXAIR 6982 ท่อลำเลียงอากาศอลูมิเนียม 1.25 นิ้วท่อ 25.9 Cfm | AD8NGB 4LCN6 698225.9 ตร.ม1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "฿20,553
EXAIR 6984 ท่อลำเลียงอากาศอลูมิเนียม 2 นิ้ว 45 Scfm | AD8NGF 4LCP1 698445 ตร.ม3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "฿24,032

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR 6983 ท่อลมอลูมิเนียม 1-1/2 นิ้ว 33 Scfm
฿21,618 / หน่วย