Exair X060308 | ท่อวอร์เท็กซ์ สแตนเลส 2-8 Cfm 135-550 Btuh | 4lck1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXAIR X060308 ท่อน้ำวนสแตนเลส 2-8 Cfm 135-550 Btuh | AD8NFB 4LCK1

EXAIR X060308 ท่อ Vortex สแตนเลส 2-8 CFM 135-550 Btuh

In Stock
รายการ: AD8NFB แบบ: X060308ข้ามอ้างอิง: 4LCK1
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
฿17,863 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดทำความเย็นท่อวอร์เท็กซ์
อากาศไหลเข้า1/8 "(ม.) NPT
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ภายนอก Dia.1.27 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.13 "
ช่วงความดัน80 ถึง 100 psi
อุณหภูมิ คะแนน200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8424209000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • BtuH @ 100 psi (135 ถึง 550)
  • CFM @ 100 psi (2 ถึง 8)
  • ช่วงความแตกต่าง (28 องศาถึง 129 องศา F)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าชิ้นภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
EXAIR X032807 ชุดทำความเย็นท่อ Vortex, 10 - 40 cfm, 650 - 2800 Btuh | AD8NFA 4LCJ9 X0328071/4 "(ม.) NPTชุดทำความเย็นท่อวอร์เท็กซ์1.9 "5.68 "฿23,954
EXAIR 3208 ท่อน้ำวนสแตนเลส 8 Cfm 550 Btuh | AD8NFC 4LCK2 32081/8 "(ม.) NPTหลอด Vortex1.27 "4.13 "฿12,567
EXAIR 3215 ท่อน้ำวนสแตนเลส 15 Cfm 1000 Btuh | AD8NFD 4LCK3 32151/4 "(ม.) NPTหลอด Vortex1.9 "5.68 "฿15,321
EXAIR 3225 ท่อน้ำวนสแตนเลส 25 Cfm 1700 Btuh | AD8NFE 4LCK4 32251/4 "(ม.) NPTหลอด Vortex1.9 "5.68 "฿17,023
EXAIR 3230 ท่อน้ำวนสแตนเลส 30 Cfm 2000 Btuh | AD8NFF 4LCK5 32301/4 "(ม.) NPTหลอด Vortex1.9 "5.68 "฿15,564
EXAIR 3240 ท่อน้ำวนสแตนเลส 40 Cfm 2800 Btuh | AD8NFG 4LCK6 32401/4 "(ม.) NPTหลอด Vortex1.9 "5.68 "฿15,321

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXAIR X060308 ท่อ Vortex สแตนเลส 2-8 CFM 135-550 Btuh
฿17,863 / หน่วย