Excelta 2642 | คีมปากแหลม 4-3/4 นิ้ว เรียบ | 32ne97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXCELTA 2642 คีมปากแบน 4-3 / 4 นิ้วเรียบ | AH3KPZ 32NE97

EXCELTA 2642 คีมปากแบน 4-3/4 นิ้ว เรียบ

In Stock
รายการ: AH3KPZ รุ่น: 2642ข้ามอ้างอิง: 32NE97
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
฿1,452 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกแบน
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับนกเป็ดน้ำ
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม5 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร7 / 16 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด เปิดกราม1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.75 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 4 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

รายละเอียดสินค้า:

  • Wire Crimper: ไม่
  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ไม่มีฉนวน
  • ESD Safe: ไม่
  • เครื่องตัดด้านข้าง: ไม่
  • Wire Stripper: ไม่
  • ประเภทข้อต่อ: ของแข็ง
  • จับพื้นผิว: เรียบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการชิ้นความยาวกรามความกว้างของขากรรไกร¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเคล็ดลับความกว้างราคา
EXCELTA 2629 คีมปากแหลม 4-3 / 4 นิ้วเรียบ | AH3KPY 32NE96 2629ที่จับเบาะคีมจมูกยาวงอ3 / 4 "3 / 8 "4.75 "1 / 32 "฿1,405
EXCELTA 2829 คีมปากแหลม 5-3 / 4 นิ้วเรียบ | AH3KQE 32NF03 2829กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™คีมจมูกยาวงอ1.125 "3 / 8 "5.75 "3 / 64 "฿1,568
คีมปากแบน EXCELTA 2842 5-3 / 4 นิ้วเรียบ | AH3KQF 32NF04 2842กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™คีมจมูกแบน1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "3 / 32 "฿1,622

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXCELTA 2642 คีมปากแบน 4-3/4 นิ้ว เรียบ
฿1,452 / หน่วย