Excelta 2844d | คีมปากแหลม 5-3/4 นิ้ว หยัก | 32nf07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXCELTA 2844D Chain Nose Plier 5-3 / 4 Inch Serrated | AH3KQJ 32NF07

EXCELTA 2844D คีมปากโซ่ 5-3/4 นิ้ว ฟันปลา

In Stock
รายการ: AH3KQJ รุ่น: 2844Dข้ามอ้างอิง: 32NF07

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,966 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกโซ่
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับนกเป็ดน้ำ
ประเภทการจัดการกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1 5 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร3 / 8 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด เปิดกราม1 / 2 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
สปริงรีเทิร์นใช่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 2 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าPK

รายละเอียดสินค้า:

  • Wire Crimper: ไม่
  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ไม่มีฉนวน
  • ESD Safe: ไม่
  • เครื่องตัดด้านข้าง: ไม่
  • Wire Stripper: ไม่
  • ประเภทข้อต่อ: ของแข็ง
  • พื้นผิวจับ: หยัก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการความยาวกรามความกว้างของขากรรไกร¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเคล็ดลับความกว้างราคา
EXCELTA 2644 คีมปากแหลม 4-3 / 4 นิ้วเรียบ | AH3KQB 32NE99 2644ที่จับเบาะ5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "฿1,459
EXCELTA 2644D Chain Nose Plier 4-3 / 4 Inch Serrated | AH3KQC 32NF01 2644Dที่จับเบาะ5 / 16 "7 / 16 "4.75 "1 / 16 "฿1,881
EXCELTA 2844 คีมปากแหลม 5-3 / 4 นิ้วเรียบ | AH3KQH 32NF06 2844กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™1 5 / 16 "3 / 8 "5.75 "1 / 2 "฿1,622

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXCELTA 2844D คีมปากโซ่ 5-3/4 นิ้ว ฟันปลา
฿1,966 / หน่วย