Extech HD500-nist | เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์พร้อมเทอร์โมมิเตอร์แบบ Ir | 6rgl8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH HD500-NIST เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์พร้อม Ir Thermometer | AF2CXU 6RGL8

EXTECH เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ HD500-NIST พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ Ir

In Stock
รายการ: AF2CXU รุ่น: HD500-NISTข้ามอ้างอิง: 6RGL8
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
฿37,082 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่9V
ใบรับรองการสอบเทียบNIST
ข้อมูลค้างไว้ใช่
การบันทึกข้อมูลไปยังพีซีผ่านอินเทอร์เฟซ USB
ช่วงจุดน้ำค้าง-90.4 องศาถึง 140 องศา F
แสดง9999 นับ LCD คู่
emissivity0.95 แก้ไขแล้ว
ขนาดและระยะโฟกัสเฉพาะจุด1 นิ้ว 30 นิ้ว
ความแม่นยำของความชื้น% + /-2
อินเตอร์เฟซUSB
เล็งเลเซอร์ใช่
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์เพื่อ 0% 100
ชนิดเซนเซอร์ความชื้น: ความจุแม่นยำอุณหภูมิ: เทอร์มิสเตอร์
การตอบสนองสเปกตรัม6 ถึง 14um
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 4 องศา
ชั่วคราว พิสัยอากาศ 14 องศาถึง 140 องศา F, โพรบ -148 ถึง 2501 F
ช่วงอุณหภูมิกระเปาะเปียก-6.88 องศาถึง 140 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS9025803500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • อุณหภูมิอินฟราเรด ช่วง (-58 ถึง 932F (-50 ถึง 500C))
  • รูปแบบมิเตอร์ (พร้อมเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด)
  • คุณสมบัติพิเศษ: ปิดเครื่องอัตโนมัติ, ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นใบรับรองการสอบเทียบแสดงช่วงความชื้นสัมพัทธ์ชั่วคราว พิสัยราคา
EXTECH HD500 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์พร้อม Ir Thermometer | AC2DJV 2 เฮิร์ตซ์ 6 HD500-จอแอลซีดีเพื่อ 0% 100อากาศ 14 องศาถึง 140 องศา F, โพรบ -148 ถึง 2501 F฿23,302
EXTECH RH101 เครื่องวัดอุณหภูมิไฮโกรพร้อม Ir Thermometer | AD7LFD 4FB61 RH101-จอแอลซีดีเพื่อ 10% 95-4 องศาถึง 140 องศา F฿14,541
EXTECH HD500-NISTL เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์พร้อม Ir Thermometer | AF2CXV 6RGL9 HD500-นิสท์สวท9999 นับ LCD คู่เพื่อ 0% 100อากาศ 14 องศาถึง 140 องศา F, โพรบ -148 ถึง 2501 F฿23,301

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ HD500-NIST พร้อมเทอร์โมมิเตอร์ Ir
฿37,082 / หน่วย