Extech Prc30-nist | มัลติฟังก์ชั่นเครื่องสอบเทียบกระบวนการ Nist | 39m991 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH PRC30-NIST เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสอบเทียบกระบวนการ Nist | AC8EDW 39M991

EXTECH PRC30-NIST เครื่องสอบเทียบกระบวนการ Nist

In Stock
รายการ: AC8EDW รุ่น: PRC30-NISTอ้างอิงไขว้: 39M991
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
฿47,198 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิมือถือ
ความถูกต้อง+/- (0.01% + 1 หลัก); +/- (0.05% + 1.8 องศา F)
ใบรับรองการสอบเทียบรวม
ช่วงการวัดปัจจุบัน0 ถึง 50 mA
แสดงจอแอลซีดี
แรงดันไฟฟ้าของลูป24VDC
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่หรืออะแดปเตอร์ AC สากล 100 ถึง 240V
แหล่งจ่ายไฟV 20
ประเภทเทอร์โมคัปเปิลเจ, เค, ที, อี, ซี, อาร์, เอส, เอ็น
ชนิดภาพเขียนมัลติฟังก์ชั่
ช่วงการวัดแรงดันไฟฟ้า0 ถึง 20 V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.94
ความสูงของเรือ (ซม.)32.26
ความยาวเรือ (ซม.)37.47
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS9027804590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แหล่งที่มาปัจจุบัน (24 mA)
  • ช่วงอุณหภูมิของเทอร์โมคัปเปิล (-58 ถึง 2498 องศา F)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องชิ้นชนิดภาพเขียนราคา
EXTECH PRC10 Process Calibrator ปัจจุบัน 24 Ma | AC8EDN 39M984 PRC10+/- (0.01% + 1 หลัก)เครื่องสอบเทียบปัจจุบันปัจจุบัน฿25,660
EXTECH PRC10-NIST เครื่องสอบเทียบกระบวนการปัจจุบัน Nist 24 Ma | AC8EDP 39M985 PRC10-นศท+/- (0.01% + 1 หลัก)เครื่องสอบเทียบปัจจุบันปัจจุบัน฿30,132
EXTECH PRC15 Process Calibrator กระแส / แรงดัน 20v | AC8EDQ 39M986 PRC15+/- (0.01% + 1 หลัก)เครื่องสอบเทียบกระแสและแรงดันกระแสและแรงดัน฿26,170
EXTECH PRC15-NIST เครื่องสอบเทียบกระบวนการกระแส / โวลต์ Nist 20v | AC8EDR 39M987 PRC15-นศท+/- (0.01% + 1 หลัก)เครื่องสอบเทียบกระแสและแรงดันกระแสและแรงดัน฿32,482
EXTECH PRC20 เครื่องสอบเทียบกระบวนการ เทอร์โมคัปเปิล 55 Mv | AC8EDT 39M988 PRC20+/- (0.05% + 1.8 องศา F)เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิมือถือthermocouple฿33,984
EXTECH PRC20-NIST เครื่องสอบเทียบกระบวนการ Thermocouple Nist | AC8EDU 39M989 PRC20-นศท+/- (0.05% + 1.8 องศา F)เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิมือถือthermocouple฿42,490
EXTECH PRC30 เครื่องมัลติฟังก์ชั่นสอบเทียบกระบวนการ 20v | AC8EDV 39M990 PRC30+/- (0.01% + 1 หลัก); +/- (0.05% + 1.8 องศา F)เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิมือถือมัลติฟังก์ชั่฿35,983

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH PRC30-NIST เครื่องสอบเทียบกระบวนการ Nist
฿47,198 / หน่วย