Extech Rh350 | เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น 0 ถึง 100 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | 4ge38 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EXTECH RH350 เครื่องวัดอุณหภูมิ / ความชื้น 0 ถึง 100 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | AD7TFR 4GE38

EXTECH RH350 เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น 0 ถึง 100 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์

In Stock
รายการ: AD7TFR รุ่น: RH350ข้ามอ้างอิง: 4GE38
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
฿13,781 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิ
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่AAA
ข้อมูลค้างไว้ใช่
การบันทึกข้อมูลจุด 99
ช่วงจุดน้ำค้าง-90.4 องศาถึง 122 องศา F
แสดงจอแอลซีดีดิจิตอล 3 บรรทัด
ความแม่นยำของความชื้น% + /-3
การแก้ปัญหาความชื้นลด 0.1%
อินเตอร์เฟซRS-232
หน่วยความจำต่ำสุด / สูงสุด / เฉลี่ย
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์เพื่อ 0% 100
เวลาตอบสนองวินาที 60
ชนิดเซนเซอร์ปริมาตร
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 1.8 องศา F
ชั่วคราว พิสัยอากาศ -4 องศาถึง 122 องศา F / โพรบ -328 องศาถึง 2498 องศา F
อุณหภูมิ ความละเอียด0.1 องศา F
ช่วงอุณหภูมิกระเปาะเปียก-6.9 องศาถึง 122 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS9025805000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปแบบมิเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
  • คุณสมบัติพิเศษ: การแสดง% RH อุณหภูมิและจุดน้ำค้างหรือกระเปาะเปียกหรืออุณหภูมิโพรบภายนอก (T1 และ T2) พร้อมกัน, คำนวณค่าต่างของ T1 และ T2, ค่าต่ำสุด / สูงสุดพร้อมค่าเฉลี่ยข้อมูลและเวลา, ขวดปรับเทียบ RH เสริมและซอฟต์แวร์เสริม / สายเคเบิล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยประเภทแบตเตอรี่แสดงหน่วยความจำช่วงความชื้นสัมพัทธ์เวลาตอบสนองชนิดเซนเซอร์ชั่วคราว ความถูกต้องราคา
EXTECH SDL500 เครื่องวัดอุณหภูมิ / ความชื้น 5 ถึง 95 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | AA4WMG 13G532 เอสดีแอล50032 องศาถึง 122 องศา F(6) อBacklit Dual LCD Backต่ำสุด / สูงสุดเพื่อ 5% 95วินาที 180Precision Capacitance Sensor (ความชื้น), เทอร์มิสเตอร์ (อุณหภูมิ)+/- 1.8 องศา F฿27,891
EXTECH EN300 เครื่องวัดสภาพแวดล้อม Min/Max Dual LCD | AA6YHE 15E591 EN300เทอร์มิสเตอร์ 32 องศาถึง 122 องศา F ประเภท K -148 องศาถึง 2372 องศา F(6) 1.5V AAจอ LCD คู่ต่ำสุด / สูงสุดเพื่อ 10% 95-เทอร์มิสเตอร์1%, 2 องศา F฿20,040
EXTECH RH390 เครื่องวัดอุณหภูมิ / ความชื้น 0 ถึง 100 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | AB2XKR 1PKZ6 RH390-22 องศาถึง 199 องศา F9Vจอ LCD คู่ต่ำสุด / สูงสุดเพื่อ 0% 100น้อยกว่า 30 วินาที-+/- 1.8 องศา F฿14,126
EXTECH RH490 เครื่องวัดอุณหภูมิ / ความชื้น 0 ถึง 100 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | AB4PWC 1ZPV2 RH490-22 องศาถึง 199 องศา F9Vจอ LCD คู่ต่ำสุด / สูงสุดเพื่อ 0% 100น้อยกว่า 30 วินาที-+/- 1.8 องศา F฿29,349
EXTECH RH490-NIST เครื่องวัดอุณหภูมิ / ความชื้น 0 ถึง 100 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | AB4PWD 1ZPV3 RH490-NIST-22 องศาถึง 199 องศา F9Vจอ LCD คู่ต่ำสุด / สูงสุดเพื่อ 0% 100น้อยกว่า 30 วินาที-+/- 1.8 องศา F฿30,075
EXTECH 44550 เครื่องวัดอุณหภูมิ / ความชื้น 20 ถึง 90 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | AD2AKW 3LYW6 4455014 องศาถึง 122 องศา Fแบตเตอรี่ปุ่ม LR44จอแอลซีดีต่ำสุด / สูงสุดเพื่อ 20% 90-เซรามิกตัวต้านทาน (RH), เทอร์มิสเตอร์ (อุณหภูมิ)+/- 2 องศา F฿2,333
EXTECH RH300 เครื่องวัดอุณหภูมิ / ความชื้น 0 ถึง 100 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | AD7TFP 4GE36 RH300อากาศ -4 องศาถึง 122 องศา F / โพรบ -4 องศาถึง 158 องศา FAAAจอแอลซีดีดิจิตอล 3 บรรทัดต่ำสุด / สูงสุดเพื่อ 0% 100วินาที 60ปริมาตร+/- 1.8 องศา F฿8,697

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EXTECH RH350 เครื่องวัดอุณหภูมิ/ความชื้น 0 ถึง 100 ช่วงความชื้นสัมพัทธ์
฿13,781 / หน่วย