EXTRACT-ALL B-982-2 เมาท์ยูนิเวอร์ซัลโบลเวอร์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าไอเสีย |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 600 |
dBA @ 5 ฟุต | 74 |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 19.5 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 15.25 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 9.75 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 4" |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 1/2 แรงม้า |
ระยะ | 1 |
UPC | 819724010024 |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8414596095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | dBA @ 5 ฟุต | ความสูงที่อยู่อาศัย | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ขาเข้า Dia | ตู้มอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บี-982-1เอ | 350W | 68 | 12 " | 5" | 8.5 " | 9" | 5" | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.