EXTRACT-ALL RF-14-3 เซลล์ประสิทธิภาพสูง กว้าง 12 นิ้ว สูง 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซลล์กรองคาร์บอน |
ประสิทธิภาพการกรอง | 0.95 |
กรอบ | ใช่ |
พื้นที่สื่อ | 29.17 ตารางฟุต |
ความลึกที่กำหนด | 12 " |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 12x24x12 |
ความสูงที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างที่กำหนด | 12 " |
UPC | 819724011748 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 8421990080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | พื้นที่สื่อ | เมิร์ฟ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ความกว้างที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-987 1- | ใช่ | 6.6 ตารางฟุต | 14 | 6" | 12x12x6 | 12 " | 12 " | ฿11,196 | ||
เอฟ-987-2เอ | ใช่ | 6.6 ตารางฟุต | 13 | 8" | 12x12x8 | 12 " | 12 " | ฿23,616 | ||
F-984 1- | ใช่ | 13.2 ตารางฟุต | 14 | 6" | 12x24x6 | 12 " | 24 " | ฿11,385 | ||
เอฟ-984-2เอ | ใช่ | 13.2 ตารางฟุต | 14 | 8" | 12x24x8 | 12 " | 24 " | ฿17,920 | ||
RF-DD 3 | ไม่ | 13 ตารางฟุต | - | 6" | 12x12x6 | 12 " | 12 " | ฿12,065 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.