EXTRACT-ALL RF-400-1 กรองจีบ กว้าง 20 นิ้ว ลึก 4 นิ้ว สูง 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกรองอากาศ |
ประสิทธิภาพการกรอง | เพื่อ 40% 45 |
กรอบ | ใช่ |
พื้นที่สื่อ | 18.5 ตารางฟุต |
เมิร์ฟ | 8 |
ความลึกที่กำหนด | 4" |
ขนาดตัวกรองที่กำหนด | 20x20x4 |
ความสูงที่กำหนด | 20 " |
ความกว้างที่กำหนด | 20 " |
UPC | 819724012875 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 5911900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างที่กำหนด | ประสิทธิภาพการกรอง | กรอบ | พื้นที่สื่อ | เมิร์ฟ | ความลึกที่กำหนด | ขนาดตัวกรองที่กำหนด | ความสูงที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อาร์เอฟ-400-2 | 20 " | 0.95 | ใช่ | 18.5 ตารางฟุต | 14 | 4" | 20x20x4 | 20 " | ฿10,809 | ||
อาร์เอฟ-987-1 | 12 " | 0.25 | ไม่ | 1 ตารางฟุต | 6 | 1 / 2 " | 12x12x1 / 2 | 12 " | ฿7,274 | ||
อาร์เอฟ-987-6 | 12 " | 0.3 | ใช่ | 2.9 ตารางฟุต | 7 | 2" | 12x12x2 | 12 " | ฿7,590 | ||
F-981 1- | 9" | 0.95 | ใช่ | 29 ตารางฟุต | 14 | - | - | 11 " | ฿11,266 | ||
อาร์เอฟ-981-1 | 9" | 0.93 | ใช่ | 29 ตารางฟุต | 14 | - | - | 10 " | ฿7,733 | ||
อาร์เอฟ-984-1 | 20 " | 0.25 | ใช่ | 2.8 ตารางฟุต | 6 | 1 / 2 " | 20x20x1 / 2 | 20 " | ฿7,963 | ||
อาร์เอฟ-984-6 | 24 " | 0.6 | ใช่ | 8.7 ตารางฟุต | 8 | 2" | 12x24x2 | 12 " | ฿9,423 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.