EXTRACT-ALL S-985-1A ระบบกรองอากาศ Source Capture, ความกว้าง 13 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Source Capture ระบบฟอกอากาศ |
Air Flow | 350 cfm |
แอมป์เอซี | 2.8 |
ความลึก | 13 " |
ความสูง | 10 " |
Hz | 60 |
ติด | คณะรัฐมนตรี |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ระดับเสียง | 66 @ 5 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | กรองตู้ระบายอากาศ |
UPC | 819724012806 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 350 |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 47.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 47.5 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | แอมป์เอซี | ระดับเสียง | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-985-1 | 250 CFM | 1.71 | 63 @ 5 ฟุต | 200 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.