EXTRACT-ALL SP-400-AMB ระบบฟอกอากาศ ความลึก 20"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบฟอกอากาศ |
Air Flow | 400 cfm |
แอมป์เอซี | 2.91 |
สี | Black |
ความลึก | 20 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงโพลียูรีเทน |
ความสูง | 46 " |
ระดับเสียง | 71 เดซิเบล |
รอบต่อนาที | 2940 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
วัตต์ | 350W |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 55.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 116.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.