FABORY B04100.050.0550 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 8 Grade, 65PK | CG6RYG 42HK14

FABORY B04100.050.0550 สกรูหัวหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 1/2-13 เกรด 8 65PK

In Stock
รายการ: CG6RYG รุ่น: B04100.050.0550ข้ามอ้างอิง: 42HK14

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿7,613 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-13
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง5 1 / 2
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรด 8
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว0.75 "
ความยาว5 1 / 2 "
นาที. ความยาวของด้าย1 1/4 นิ้ว
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ประเภทสกรูสกรูหัวหกเหลี่ยม
Standard ASME B18.2.1
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 302 องศา F
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 9.87
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY B04100.050.0550 สกรูหัวหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว 1/2-13 เกรด 8 65PK
฿7,613 / แพ็ค