FABORY B04132.031.0100 สลักเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 11/16 นิ้ว ขนาดเกลียว 5/16-18 เกรด 8 เกรด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนหน้าแปลน |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | 5 / 16 "-18 |
เสร็จสิ้นการยึด | ฟอสเฟตและน้ำมัน |
ความยาวของสปริง | 1 |
เสร็จสิ้น | ฟอสเฟตและน้ำมัน |
ประเภทโบลต์แปลน | กลอนหน้าแปลน |
เกรด | เกรด 8 |
ประเภทหัว | หน้าแปลน Hex |
ประเภทหัว - สลักเกลียว | หน้าแปลน Hex |
ความยาว | 1 " |
นาที. ความยาวของด้าย | 7 / 8 ใน |
Standard | ASME B18.2.1 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
สไตล์เธรด | เกลียวอย่างเต็มที่ |
ประเภทด้าย | UNC (หยาบ) |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างหัว | Dia./ ขนาดเกลียว | เสร็จสิ้นการยึด | ความยาว | โหลดหลักฐาน | ความแข็ง Rockwell | ระบบการวัด | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01258.025.0050 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 1 / 2 " | - | - | นิ้ว | - | ฿19,621 | RFQ
| |
B01258.025.0062 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 5 / 8 " | - | - | นิ้ว | - | ฿17,471 | RFQ
| |
B01258.025.0075 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 3 / 4 " | - | - | นิ้ว | - | ฿7,781 | RFQ
| |
B01258.025.0100 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 1 " | - | - | นิ้ว | - | ฿17,512 | RFQ
| |
B01258.025.0125 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 1 1 / 4 " | - | - | นิ้ว | - | ฿16,494 | RFQ
| |
B01258.025.0150 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 1 1 / 2 " | - | - | นิ้ว | - | ฿20,995 | RFQ
| |
B01258.025.0175 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 1 3 / 4 " | - | - | นิ้ว | - | ฿19,650 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.