FABORY B07111.075.0350 สกรูไหล่ เหล็กโลหะผสม ขนาดเกลียว 5/8-11 รุ่นมาตรฐาน 35PK | CG6XWA 163U74

FABORY B07111.075.0350 บ่าสกรู เหล็กกล้าผสม ขนาดเกลียว 5/8-11 รุ่นมาตรฐาน 35PK

In Stock
รายการ: CG6XWA รุ่น: B07111.075.0350อ้างไขว้: 163U74

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿17,907 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูไหล่
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.1"
ความสูงของศีรษะ1 / 2 "
สไตล์หัวknurled
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง140,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง Rockwell32 ถึง 43 HRC
แรงเฉือน84,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล่ Dia.3 / 4 "
ไหล่ยาว3 1 / 2 "
ความอดทนความยาวไหล่+/- 0.005 "
ระบบการวัดนิ้ว
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ขนาดเกลียว5 / 8-11
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 10.05
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY B07111.075.0350 บ่าสกรู เหล็กกล้าผสม ขนาดเกลียว 5/8-11 รุ่นมาตรฐาน 35PK
฿17,907 / แพ็ค