FABORY B08361.025.0125 สลักเกลียวลิฟต์ ขนาดเกลียว 1/4-20 เกรด A 1050PK
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายฟ้า |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | 1 / 4 "-20 |
ลิฟต์ Bolt Type | โบลท์ลิฟต์ |
เสร็จสิ้นการยึด | ชุบสังกะสี |
ความยาวของสปริง | 1 1 / 4 |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
เกรด | เกรดเอ |
หัวหน้า Dia. | 0.969 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.078 " |
ประเภทหัว | Flat |
ประเภทหัว - สลักเกลียว | Flat |
ความยาว | 1 1 / 4 " |
Standard | ASME B18.5 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
สไตล์เธรด | เธรดบางส่วน |
ประเภทด้าย | UNC (หยาบ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.21 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.