FABORY B51010.075.0350 สลักเกลียว ขนาดเกลียว 3/4-10 เกรด 18-8 45PK
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะ Bolt |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
Dia./ ขนาดเกลียว | 3 / 4 "-10 |
เสร็จสิ้นการยึด | ที่ราบ |
ความยาวของสปริง | 3 1 / 2 |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | 18-8 |
ความสูงของศีรษะ | 1 / 2 " |
ประเภทหัว | แม่มด |
ความกว้างหัว | 1.125 " |
ความยาว | 3 1 / 2 " |
โหลดหลักฐาน | 85,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทสกรู | น็อตหกเหลี่ยม |
Standard | ASME B18.2.1 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
สไตล์เธรด | เกลียวอย่างเต็มที่ |
ประเภทด้าย | UNC (หยาบ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.89 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.