FABORY L01210.200.0090 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M20 x 2.50, คลาส 8.8, 30PK | CG7RTY 42FX49

FABORY L01210.200.0090 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M20 x 2.50, คลาส 8.8, 30PK

In Stock
รายการ: CG7RTY รุ่น: L01210.200.0090อ้างอิงข้าม: 42FX49

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿6,194 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM20x2.5
เสร็จสิ้นการยึดชุบสังกะสี
ความยาวของสปริง90
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ12 มม
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว30 มม
ความยาว90mm
นาที. ความยาวของด้าย90 มม
โหลดหลักฐาน580 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellC22 ถึง C34
ประเภทสกรูสกรูหัวหกเหลี่ยม
Standard 933 DIN
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 302 องศา F
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 7.68
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY L01210.200.0090 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M20 x 2.50, คลาส 8.8, 30PK
฿6,194 / แพ็ค