FABORY L04132.100.0020 น๊อตหน้าแปลน, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 22.3 มม., ขนาดเกลียว M10-1.50 เกรด 10.9 | CG7ULZ 157A20

FABORY L04132.100.0020 สลักเกลียว, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 22.3 มม., ขนาดเกลียว M10-1.50, เกรด 10.9

รายการ: CG7ULZ รุ่น: L04132.100.0020ข้ามอ้างอิง: 157A20
฿12,525 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนหน้าแปลน
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM10x1.5
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง20
เสร็จสิ้นที่ราบ
ประเภทโบลต์แปลนกลอนหน้าแปลน
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ9.2 มม
ประเภทหัวหน้าแปลน Hex
ประเภทหัว - สลักเกลียวหน้าแปลน Hex
ความกว้างหัว15 มม
ความยาว20mm
นาที. ความยาวของด้าย20 มม
โหลดหลักฐาน830 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
Standard 6921 DIN
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 302 องศา F
ความต้านแรงดึง1,000 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างหัวDia./ ขนาดเกลียวเสร็จสิ้นการยึดความยาวโหลดหลักฐานความแข็ง Rockwellระบบการวัดชั่วคราว พิสัยราคา
FABORY B01258.025.0050 น๊อตหน้าแปลน, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 9/16 นิ้ว, ขนาดเกลียว 1/4-20, เกรด 5 เกรด | CG6QXH 157D14 B01258.025.0050-1 / 4 "-20ชุบสังกะสี1 / 2 "--นิ้ว-฿19,621
RFQ
FABORY B01258.025.0062 น๊อตหน้าจาน, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 9/16 นิ้ว, ขนาดเกลียว 1/4-20, เกรด 5 เกรด | CG6QXJ 157D15 B01258.025.0062-1 / 4 "-20ชุบสังกะสี5 / 8 "--นิ้ว-฿17,471
RFQ
FABORY B01258.025.0075 น๊อตหน้าแปลน, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 9/16 นิ้ว, ขนาดเกลียว 1/4-20, เกรด 5 เกรด | CG6QXK 157D16 B01258.025.0075-1 / 4 "-20ชุบสังกะสี3 / 4 "--นิ้ว-฿7,781
RFQ
FABORY B01258.025.0100 น๊อตหน้าแปลน, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 9/16 นิ้ว, ขนาดเกลียว 1/4-20, เกรด 5 เกรด | CG6QXL 157D17 B01258.025.0100-1 / 4 "-20ชุบสังกะสี1 "--นิ้ว-฿17,512
RFQ
FABORY B01258.025.0125 น๊อตหน้าแปลน, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 9/16 นิ้ว, ขนาดเกลียว 1/4-20, เกรด 5 เกรด | CG6QXM 157D18 B01258.025.0125-1 / 4 "-20ชุบสังกะสี1 1 / 4 "--นิ้ว-฿16,494
RFQ
FABORY B01258.025.0150 น๊อตหน้าแปลน, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 9/16 นิ้ว, ขนาดเกลียว 1/4-20, เกรด 5 เกรด | CG6QXN 157D19 B01258.025.0150-1 / 4 "-20ชุบสังกะสี1 1 / 2 "--นิ้ว-฿20,995
RFQ
FABORY B01258.025.0175 น๊อตหน้าแปลน, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 9/16 นิ้ว, ขนาดเกลียว 1/4-20, เกรด 5 เกรด | CG6QXP 157D20 B01258.025.0175-1 / 4 "-20ชุบสังกะสี1 3 / 4 "--นิ้ว-฿19,650
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY L04132.100.0020 สลักเกลียว, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 22.3 มม., ขนาดเกลียว M10-1.50, เกรด 10.9
฿12,525 / หน่วย