FABORY L11400.240.0001 น็อตข้อต่อ ความยาว 72 มม. ขนาดเกลียว M24-3
รายการ: CG7XAM
รุ่น: L11400.240.0001อ้างไขว้: 178P48
฿8,072 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่อนนุช Coupling |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | M24x3 |
เสร็จสิ้นการยึด | ชุบสังกะสี |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความยาว | 72 " |
ประเภทอ่อนนุช | อ่อนนุช Coupling |
สไตล์ | อ่อนนุช Coupling |
ระบบการวัด | เมตริก |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ประเภทด้าย | เมตริก |
ความกว้างข้ามแฟลต | 36 มม |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทด้าย | วัสดุพื้นฐาน | Dia./ ขนาดเกลียว | ความกว้างข้ามแฟลต | เสร็จสิ้นการยึด | เสร็จสิ้น | เกรด | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11400.019.0075 | UNC (หยาบ) | เหล็ก | # 10-24 | 5 / 16 " | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี | เกรด 2 | 3 / 4 " | ฿11,316 | RFQ
| |
B11400.025.0175 | UNC (หยาบ) | เหล็ก | 1 / 4 "-20 | 7 / 16 " | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี | เกรด 2 | 1 3 / 4 " | ฿16,581 | RFQ
| |
B11400.031.0175 | UNC (หยาบ) | เหล็ก | 5 / 16 "-18 | 1 / 2 " | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี | เกรด 2 | 1 3 / 4 " | ฿14,780 | RFQ
| |
B11400.037.0175 | UNC (หยาบ) | เหล็ก | 3 / 8 "-16 | 9 / 16 " | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี | เกรด 2 | 1 3 / 4 " | ฿11,808 | RFQ
| |
B11400.043.0175 | UNC (หยาบ) | เหล็ก | 7 / 16 "-14 | 5 / 8 " | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี | เกรด 2 | 1 3 / 4 " | ฿14,285 | RFQ
| |
B11400.050.0175 | UNC (หยาบ) | เหล็ก | 1 / 2 "-13 | 11 / 16 " | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี | เกรด 2 | 1 3 / 4 " | ฿12,339 | RFQ
| |
B11400.062.0212 | UNC (หยาบ) | เหล็ก | 5 / 8 "-11 | 13 / 16 " | ชุบสังกะสี | ชุบสังกะสี | เกรด 2 | 2 1 / 8 " | ฿13,316 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.