Fabory M01061.100.0090 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม ขนาดเกลียว M10 X 1 คลาส 8.8 50pk | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY M01061.100.0090 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M10 x 1, คลาส 8.8, 50PK | CG8BVQ 38CH42

FABORY M01061.100.0090 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M10 x 1, คลาส 8.8, 50PK

In Stock
รายการ: CG8BVQ รุ่น: M01061.100.0090อ้างอิงข้าม: 38CH42 / 156R71

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,747 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM10x1
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง90
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดชั้นฮิต
ความสูงของศีรษะ6.4 มม
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว17 มม
ความยาว90mm
นาที. ความยาวของด้าย26 มม
โหลดหลักฐาน580 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ความแข็ง RockwellHRC22 ถึง HRC32
ประเภทสกรูสกรูหัวหกเหลี่ยม
Standard 960 DIN
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศาถึง 302 องศา F
ความต้านแรงดึง800 นิวตัน/มม.-ตร.ม.
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายเมตริกพิเศษดี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.22
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY M01061.100.0090 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M10 x 1, คลาส 8.8, 50PK
฿3,747 / แพ็ค