FABORY M01256.100.0050 สลักเกลียว, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 22.3 มม., ขนาดเกลียว M10-1.50, เกรด 8.8
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนหน้าแปลน |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
Dia./ ขนาดเกลียว | M10x1.5 |
เสร็จสิ้นการยึด | สังกะสีสีเหลือง |
ความยาวของสปริง | 50 |
เสร็จสิ้น | สังกะสีสีเหลือง |
ประเภทโบลต์แปลน | กลอนหน้าแปลน |
เกรด | ชั้นฮิต |
ความสูงของศีรษะ | 9.2 มม |
ประเภทหัว | หน้าแปลน Hex |
ประเภทหัว - สลักเกลียว | หน้าแปลน Hex |
ความกว้างหัว | 15 มม |
ความยาว | 50mm |
นาที. ความยาวของด้าย | 26 มม |
โหลดหลักฐาน | 580 นิวตัน/มม.-ตร.ม. |
ความแข็ง Rockwell | HRC22 ถึง HRC32 |
Standard | 6921 DIN |
ระบบการวัด | เมตริก |
ชั่วคราว พิสัย | -58 องศาถึง 302 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 800 นิวตัน/มม.-ตร.ม. |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
สไตล์เธรด | เธรดบางส่วน |
ประเภทด้าย | เมตริกหยาบ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างหัว | Dia./ ขนาดเกลียว | เสร็จสิ้นการยึด | ความยาว | โหลดหลักฐาน | ความแข็ง Rockwell | ระบบการวัด | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B01258.025.0050 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 1 / 2 " | - | - | นิ้ว | - | ฿19,621 | RFQ
| |
B01258.025.0062 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 5 / 8 " | - | - | นิ้ว | - | ฿17,471 | RFQ
| |
B01258.025.0075 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 3 / 4 " | - | - | นิ้ว | - | ฿7,781 | RFQ
| |
B01258.025.0100 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 1 " | - | - | นิ้ว | - | ฿17,512 | RFQ
| |
B01258.025.0125 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 1 1 / 4 " | - | - | นิ้ว | - | ฿16,494 | RFQ
| |
B01258.025.0150 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 1 1 / 2 " | - | - | นิ้ว | - | ฿20,995 | RFQ
| |
B01258.025.0175 | - | 1 / 4 "-20 | ชุบสังกะสี | 1 3 / 4 " | - | - | นิ้ว | - | ฿19,650 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.