Fabory M39060.080.0024 | สปริงพิน เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด 8 มม. เกรดเหล็กสปริง 25pk | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY M39060.080.0024 สปริงพิน, เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด 8 มม., เกรดเหล็กสปริง, 25PK | CG8ETV 41KA95

FABORY M39060.080.0024 สปริงพิน เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 8 มม. เกรดเหล็กสปริง 25PK

In Stock
รายการ: CG8ETV รุ่น: M39060.080.0024ข้ามอ้างอิง: 41KA95
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
฿1,057 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงพิน
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง24
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเหล็กสปริง
ความยาว24mm
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด8 มม
ภายนอก Dia.8mm
ประเภทขาslotted
Standard D7346, ISO13337
ระบบการวัดเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด)วัสดุพื้นฐานเส้นผ่านศูนย์กลางลบคมความยาวลบมุม (สูงสุด)ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ)การอ้างอิงความยาวลบมุมแรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์)เสร็จสิ้นการยึดราคา
FABORY U39100.007.0043 หมุดสปริง, 0.083-0.086 นิ้ว Dia. พิสัย, 5/64 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย, เกรดเหล็กสปริง | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083 0.086-"เหล็ก0.075 "0.032 "0.008 "-£ 800ที่ราบ฿270
RFQ
FABORY U39100.007.0150 หมุดสปริง, 0.083-0.086 นิ้ว Dia. ช่วง, 5/64 นิ้ว Nominal Dia., Spring Steel Grade | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083 0.086-"เหล็ก0.075 "0.032 "0.008 "-£ 800ที่ราบ฿447
RFQ
FABORY U39100.009.0050 หมุดสปริง, 0.099-0.103 นิ้ว Dia. ช่วง, 3/32 นิ้ว Nominal Dia., Spring Steel Grade | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099 0.103-"เหล็ก0.091 "0.038 "0.008 "-£ 1,150ที่ราบ฿294
RFQ
FABORY U39100.009.0125 สปริงพิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.099-0.103 นิ้ว ช่วง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 3/32 นิ้ว เกรดเหล็กสปริง | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099 0.103-"เหล็ก0.091 "0.038 "0.008 "-£ 1,150ที่ราบ฿440
RFQ
FABORY U39100.009.0137 สปริงพิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.099-0.103 นิ้ว ช่วง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 3/32 นิ้ว เกรดเหล็กสปริง | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099 0.103-"เหล็ก0.091 "0.038 "0.008 "-£ 1,150ที่ราบ฿491
RFQ
FABORY U39100.009.0150 หมุดสปริง, 0.099-0.103 นิ้ว Dia. ช่วง, 3/32 นิ้ว Nominal Dia., Spring Steel Grade | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099 0.103-"เหล็ก0.091 "0.038 "0.008 "-£ 1,150ที่ราบ฿488
RFQ
FABORY U39100.012.0031 หมุดสปริง, 0.131-0.135 นิ้ว Dia. พิสัย, เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด 1/8 นิ้ว, เกรดเหล็กสปริง | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131 0.135-"เหล็ก0.122 "0.044 "0.008 "-£ 1,875ที่ราบ฿155
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY M39060.080.0024 สปริงพิน เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 8 มม. เกรดเหล็กสปริง 25PK
฿1,057 / แพ็ค