จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY M39070.050.0028 เดือยพิน, เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 5 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 5.0 มม., 25PK | CG8EWH 41KC54

FABORY M39070.050.0028 โดเวลพิน เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 5.0 มม. 25PK

In Stock
รายการ: CG8EWH รุ่น: M39070.050.0028อ้างอิงไขว้: 41KC54

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿315 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุดเดือย
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง28
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว28mm
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด5 มม
Pin Dia5.0 มม
ประเภทขาเดือยมาตรฐาน
Standard D7
ระบบการวัดเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY M39070.050.0028 โดเวลพิน เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 5.0 มม. 25PK
฿315 / แพ็ค