จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY M51010.120.0090 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 10PK | CG8GVV 54FR28

FABORY M51010.120.0090 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M12 x 1.75, เกรด A2, 10PK

In Stock
รายการ: CG8GVV รุ่น: M51010.120.0090อ้างอิงข้าม: 54FR28 / 179R48

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,059 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียวM12x1.75
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง90
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
ความสูงของศีรษะ7 มม
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว18 มม
ความยาว90mm
นาที. ความยาวของด้าย90 มม
ประเภทสกรูสกรูหัวหกเหลี่ยม
Standard ISO.4017
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง101,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.8
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY M51010.120.0090 สกรูหัวหกเหลี่ยม, ขนาดเกลียว M12 x 1.75, เกรด A2, 10PK
฿1,059 / แพ็ค