จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY M51500.100.0060 แคร่โบลท์, ขนาดเกลียว M10 x 1.50, เกรด A2, 25PK | CG8HQQ 54FT96

FABORY M51500.100.0060 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว M10 x 1.50, เกรด A2, 25PK

In Stock
รายการ: CG8HQQ รุ่น: M51500.100.0060อ้างอิงข้าม: 54FT96

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,140 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้าขนส่ง
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทสลักเกลียวสายฟ้าขนส่ง
Dia./ ขนาดเกลียวM10x1.5
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง60
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA2
หัวหน้า Dia.23.35 ถึง 24.65mm
ความสูงของศีรษะ5.38 มม
ประเภทหัวรอบ
ความยาว60mm
ประเภทคอสี่เหลี่ยมด้านเท่า
ความสูงสแควร์6.60mm
ความกว้างสแควร์10.58mm
Standard 603 DIN
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง101,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.12
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY M51500.100.0060 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว M10 x 1.50, เกรด A2, 25PK
฿2,140 / แพ็ค