จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY M55580.025.0020 เดือยพิน, เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด 2.5 มม., เกรด A4, เส้นผ่านศูนย์กลางของพิน 2.5 มม., 10PK | CG8JHR 41KT90

FABORY M55580.025.0020 โดเวลพิน เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 2.5 มม. เกรด A4 เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 2.5 มม. 10PK

In Stock
รายการ: CG8JHR รุ่น: M55580.025.0020อ้างไขว้: 41KT90

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿222 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุดเดือย
วัสดุพื้นฐานเหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง20
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดA4
ความยาว20mm
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด2.5 มม
Pin Dia2.5 มม
ประเภทขาเดือยมาตรฐาน
Standard D7
ระบบการวัดเมตริก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY M55580.025.0020 โดเวลพิน เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 2.5 มม. เกรด A4 เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 2.5 มม. 10PK
฿222 / แพ็ค