Fabory U01210.025.0350 | ต๊าปโบลท์ ขนาดเกลียว 1/4-20 เกรด 5 ชุด 50 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U01210.025.0350 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, 5 Grade, 50PK | CG8KEV 41UD71

FABORY U01210.025.0350 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว 1/4-20, เกรด 5, 50PK

In Stock
รายการ: CG8KEV แบบ: U01210.025.0350อ้างอิงข้าม: 41UD71
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
฿1,498 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะ Bolt
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เสร็จสิ้นการยึดชุบสังกะสี
ความยาวของสปริง3 1 / 2
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ11 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว0.4375 "
ความยาว3 1 / 2 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ประเภทสกรูน็อตหกเหลี่ยม
Standard ASME B18.2.1
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U01210.025.0350 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว 1/4-20, เกรด 5, 50PK
฿1,498 / แพ็ค