จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U01252.037.0300 Tap Bolt, 3/8-24 Thread Size, 5 Grade, 25PK | CG8KKP 41UE90

FABORY U01252.037.0300 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว 3/8-24, เกรด 5, 25PK

In Stock
รายการ: CG8KKP แบบ: U01252.037.0300อ้างอิงข้าม: 41UE90 / 167K04
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
฿2,775 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะ Bolt
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-24
เสร็จสิ้นการยึดชุบสังกะสี
ความยาวของสปริง3
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ1 / 4 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว0.5625 "
ความยาว3 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ประเภทสกรูน็อตหกเหลี่ยม
Standard ASME B18.2.1
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNF (ดี)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U01252.037.0300 สลักเกลียว, ขนาดเกลียว 3/8-24, เกรด 5, 25PK
฿2,775 / แพ็ค