จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U07041.019.0043 สกรูหัวจมแบบซ็อกเก็ต ความยาว 7/16 นิ้ว ขนาดเกลียว #10-32 เกรดโลหะผสมเหล็ก 100PK | CG8LCM 41UA25

FABORY U07041.019.0043 สกรูหัวจม ยาว 7/16 นิ้ว ขนาดเกลียว #10-32 เกรดโลหะผสมเหล็ก 100PK

In Stock
รายการ: CG8LCM แบบ: U07041.019.0043อ้างไขว้: 41UA25

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿869 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว# 10-32
ขนาดไดรฟ์5 / 32 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นการยึดชุบสังกะสี
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดแม็กเหล็ก
หัวหน้า Dia.0.3125 "
ความสูงของศีรษะ0.1875 "
ประเภทหัวทรงกระบอก
ขนาดรูไม่ระบายอากาศ
ความยาว7 / 16 "
นาที. ความต้านแรงดึง170,000 ถึง 180,000 psi
ความแข็ง RockwellHRC 39 ถึง 45
Standard ASME B18.3
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา F ถึง 302 องศา F
ด้าย Dia.#10
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNF (ดี)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U07041.019.0043 สกรูหัวจม ยาว 7/16 นิ้ว ขนาดเกลียว #10-32 เกรดโลหะผสมเหล็ก 100PK
฿869 / แพ็ค