Fabory U07041.062.0150 | สกรูหัวจมขนาด 1-1/2 นิ้ว ขนาดเกลียว 5/8-18 เกรดโลหะผสมเหล็ก 10 ชิ้น | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U07041.062.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 5/8-18 Thread Size, Alloy Steel Grade, 10PK | CG8LEP 41UA72

FABORY U07041.062.0150 สกรูหัวจม ความยาว 1-1/2 นิ้ว ขนาดเกลียว 5/8-18 เกรดโลหะผสมเหล็ก 10PK

In Stock
รายการ: CG8LEP แบบ: U07041.062.0150อ้างอิงข้าม: 41UA72 / 164U33
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
฿1,550 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 8 "-18
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นการยึดชุบสังกะสี
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
เกรดแม็กเหล็ก
หัวหน้า Dia.0.9375 "
ความสูงของศีรษะ0.625 "
ประเภทหัวทรงกระบอก
ขนาดรูไม่ระบายอากาศ
ความยาว1 1 / 2 "
นาที. ความต้านแรงดึง170,000 ถึง 180,000 psi
ความแข็ง RockwellHRC 39 ถึง 45
Standard ASME B18.3
สไตล์สกรูหัวหมุด
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา F ถึง 302 องศา F
ด้าย Dia.5 / 8 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายUNF (ดี)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U07041.062.0150 สกรูหัวจม ความยาว 1-1/2 นิ้ว ขนาดเกลียว 5/8-18 เกรดโลหะผสมเหล็ก 10PK
฿1,550 / แพ็ค