จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U08360.031.0150 Elevator Bolt, 5/16-18 Thread Size, A Grade, 25PK | CG8LJD 41UJ29

FABORY U08360.031.0150 สลักเกลียวลิฟต์ ขนาดเกลียว 5/16-18 เกรด A 25PK

In Stock
รายการ: CG8LJD แบบ: U08360.031.0150อ้างอิงข้าม: 41UJ29 / 178T12

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,973 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้า
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
ลิฟต์ Bolt Typeโบลท์ลิฟต์
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง1 1 / 2
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรดเอ
หัวหน้า Dia.1.188 "
ความสูงของศีรษะ0.094 "
ประเภทหัวFlat
ประเภทหัว - สลักเกลียวFlat
ความยาว1 1 / 2 "
ความแข็ง Rockwellแม็กซ์ B100
Standard ASME B18.5
ระบบการวัดนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U08360.031.0150 สลักเกลียวลิฟต์ ขนาดเกลียว 5/16-18 เกรด A 25PK
฿1,973 / แพ็ค