จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U08441.062.0225 ทาวเวอร์โบลท์ ขนาดเกลียว 5/8-11 10PK | CG8LLF 41MC26

FABORY U08441.062.0225 ทาวเวอร์โบลท์ ขนาดเกลียว 5/8-11 10PK

In Stock
รายการ: CG8LLF แบบ: U08441.062.0225อ้างอิงข้าม: 41MC26 / 167F28

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿875 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายฟ้า
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 8 "-11
เสร็จสิ้นการยึดจุ่มร้อนชุบสังกะสี
ความยาวของสปริง2 1 / 4
เสร็จสิ้นจุ่มร้อนชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.15 / 16 "
ความสูงของศีรษะ27 / 64 "
ความยาว2 1 / 4 "
ความแข็ง RockwellHRC 25 ถึง 34
Standard ASTM A394
ประเภทโบลต์โครงสร้างหอสายฟ้า
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 1 / 2
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.12
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U08441.062.0225 ทาวเวอร์โบลท์ ขนาดเกลียว 5/8-11 10PK
฿875 / แพ็ค