Fabory U36230.043.0001 | แหวนล็อค เหล็กคาร์บอน หนา 0.015 นิ้ว ชนิดกดล็อคตัวเองภายนอก 50แพ็ก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U36230.043.0001 แหวนล็อค เหล็กคาร์บอน หนา 0.015 นิ้ว ชนิดกดล็อคแบบล็อคตัวเองภายนอก 50PK | CG8NPA 41MJ24

FABORY U36230.043.0001 แหวนล็อค เหล็กกล้าคาร์บอน หนา 0.015 นิ้ว ภายนอกแบบกดล็อคในตัว 50PK

In Stock
รายการ: CG8NPA แบบ: U36230.043.0001อ้างอิงข้าม: 41MJ24 / 175K60

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿241 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรักษา
เสร็จสิ้นที่ราบ
ID ฟรี0.436 "
OD ฟรี0.737 "
ความสูง0.045 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ความหนา0.015 "
ชนิดภาพเขียนPush-On ล็อคตัวเองภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นID ฟรีOD ฟรีความสูงชิ้นวัสดุความหนาชนิดภาพเขียนราคา
FABORY B36000.625.0001 แหวนรอง คาร์บอน สตีล หนา 0.156 นิ้ว แบบภายนอก | CG7EVE 175L47 B36000.625.00015.866 "--แหวนรักษาเหล็กกล้าคาร์บอน0.156 "ภายนอก฿147,636
RFQ
FABORY U36000.215.0001 แหวนล็อค เหล็กกล้าคาร์บอน ความหนา 0.078 นิ้ว ชนิดภายนอก | CG8NFW 41MJ75 U36000.215.00011.993 "--แหวนรักษาเหล็กกล้าคาร์บอน0.078 "ภายนอก฿480
RFQ
FABORY U36000.268.0001 แหวนรอง, เหล็กกล้าคาร์บอน, ความหนา 0.078 นิ้ว, แบบภายนอก | CG8NGD 41MJ82 U36000.268.00012.485 "--แหวนรักษาเหล็กกล้าคาร์บอน0.078 "ภายนอก฿1,301
RFQ
FABORY U36000.306.0001 แหวนล็อค เหล็กกล้าคาร์บอน ความหนา 0.093 นิ้ว ชนิดภายนอก | CG8NGJ 41MJ87 U36000.306.00012.832 "--แหวนรักษาเหล็กกล้าคาร์บอน0.093 "ภายนอก฿418
RFQ
FABORY U36000.315.0001 แหวนรอง, เหล็กกล้าคาร์บอน, ความหนา 0.093 นิ้ว, แบบภายนอก | CG8NGL 41MJ89 U36000.315.00012.92 "--แหวนรักษาเหล็กกล้าคาร์บอน0.093 "ภายนอก฿207
RFQ
FABORY U36000.343.0001 แหวนล็อค เหล็กกล้าคาร์บอน ความหนา 0.093 นิ้ว ชนิดภายนอก | CG8NGP 41MJ92 U36000.343.00013.179 "--แหวนรักษาเหล็กกล้าคาร์บอน0.093 "ภายนอก฿469
RFQ
FABORY U36000.393.0001 แหวนรอง, เหล็กกล้าคาร์บอน, ความหนา 0.109 นิ้ว, แบบภายนอก | CG8NGW 41MJ98 U36000.393.00013.642 "--แหวนรักษาเหล็กกล้าคาร์บอน0.109 "ภายนอก฿778
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U36230.043.0001 แหวนล็อค เหล็กกล้าคาร์บอน หนา 0.015 นิ้ว ภายนอกแบบกดล็อคในตัว 50PK
฿241 / แพ็ค