Fabory U37061.062.0001 | แหวนล็อคแบบแยกส่วน โลหะผสมเหล็ก ขนาด 5/8 นิ้ว หนา 0.1563 นิ้ว แบบสปริงล็อค 10pk | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U37061.062.0001 แหวนรองแบบแยกล็อค โลหะผสม ขนาด 5/8 นิ้ว หนา 0.1563 นิ้ว แบบสปริงล็อค 10PK | CG8NQC 54FV62

FABORY U37061.062.0001 แหวนรองล็อคแยก, โลหะผสมเหล็ก, ขนาด 5/8 นิ้ว, หนา 0.1563 นิ้ว, ชนิดสปริงล็อค, 10PK

In Stock
รายการ: CG8NQC แบบ: U37061.062.0001อ้างอิงข้าม: 54FV62 / 54FW10

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿159 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแยกล็อคเครื่องซักผ้า
สีสีเทา
เสร็จสิ้นชุบสังกะสีสีเหลือง
เหมาะกับขนาด Bolt5 / 8 "
ภายใน Dia0.628 "
วัสดุแม็กเหล็ก
ภายนอก Dia.1.073 "
ขนาด5 / 8 "
ความหนา0.1563 "
ชนิดภาพเขียนสปริงล็อค

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

รายละเอียดสินค้า:

  • วัตถุประสงค์ทั่วไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U37061.062.0001 แหวนรองล็อคแยก, โลหะผสมเหล็ก, ขนาด 5/8 นิ้ว, หนา 0.1563 นิ้ว, ชนิดสปริงล็อค, 10PK
฿159 / แพ็ค