จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U39070.075.0400 เดือยเดือย 3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ 0.75 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางพิน | CG8PFJ 41UX31

FABORY U39070.075.0400 เดือยพิน เส้นผ่านศูนย์กลางปกติ 3/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 0.75 นิ้ว

In Stock
รายการ: CG8PFJ แบบ: U39070.075.0400การอ้างอิงข้าม: 41UX31 / 182D63

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,643 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหมุดเดือย
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
เสร็จสิ้นการยึดที่ราบ
ความยาวของสปริง4
เสร็จสิ้นที่ราบ
ความยาว4 "
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด3 / 4 "
Pin Dia0.75 "
ความแข็ง RockwellB95
ระบบการวัดนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าแตกต่างกันไป

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U39070.075.0400 เดือยพิน เส้นผ่านศูนย์กลางปกติ 3/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 0.75 นิ้ว
฿1,643 / หน่วย