FABORY U39140.025.0200 สปริงพิน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.260-0.271 นิ้ว ช่วง เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 1/4 นิ้ว เกรดเหล็กสปริง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สปริงพิน |
Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด) | 0.260 0.271-" |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็ก |
เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม | 0.243 " |
การอ้างอิงความยาวลบมุม | 0.065 " |
แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์) | £ 5,500 |
เสร็จสิ้นการยึด | ที่ราบ |
ความยาวของสปริง | 2 |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | เหล็กสปริง |
ความยาว | 2 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่กำหนด | 1 / 4 " |
ภายนอก Dia. | 1 / 4 " |
ประเภทขา | ขด |
Standard | ASME B18.8.2 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
รุ่น | Dia จริง (ต่ำสุด - สูงสุด) | วัสดุพื้นฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางลบคม | ความยาวลบมุม (สูงสุด) | ความยาวลบมุม (ขั้นต่ำ) | การอ้างอิงความยาวลบมุม | แรงเฉือนสองเท่า (ปอนด์) | เสร็จสิ้นการยึด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U39100.007.0043 | 0.083 0.086-" | เหล็ก | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | - | £ 800 | ที่ราบ | ฿270 | RFQ
|
U39100.007.0150 | 0.083 0.086-" | เหล็ก | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | - | £ 800 | ที่ราบ | ฿447 | RFQ
|
U39100.009.0050 | 0.099 0.103-" | เหล็ก | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | £ 1,150 | ที่ราบ | ฿294 | RFQ
|
U39100.009.0125 | 0.099 0.103-" | เหล็ก | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | £ 1,150 | ที่ราบ | ฿440 | RFQ
|
U39100.009.0137 | 0.099 0.103-" | เหล็ก | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | £ 1,150 | ที่ราบ | ฿491 | RFQ
|
U39100.009.0150 | 0.099 0.103-" | เหล็ก | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | £ 1,150 | ที่ราบ | ฿488 | RFQ
|
U39100.012.0031 | 0.131 0.135-" | เหล็ก | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | - | £ 1,875 | ที่ราบ | ฿155 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.