FABORY U39350.037.0300 สลักเกลียว, เส้นผ่านศูนย์กลางพิน 3/8 นิ้ว
รายการ: CG8QZU
แบบ: U39350.037.0300อ้างไขว้: 41JW95
฿184 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอตเตอร์ พิน |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
เสร็จสิ้นการยึด | ชุบสังกะสี |
ความยาวของสปริง | 3 |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
ความยาว | 3 " |
Pin Dia | 3 / 8 " |
สไตล์พิน | ง่ามขยาย |
ประเภทขา | การรักษา |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | เสร็จสิ้นการยึด | ความยาวของสปริง | เสร็จสิ้น | เกรด | ความยาว | Pin Dia | ประเภทขา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L39350.063.0063 | เหล็ก | ชุบสังกะสี | 63 | ชุบสังกะสี | - | 63mm | 6.3 มม | - | ฿10,763 | RFQ
| |
L39350.080.0112 | เหล็ก | ชุบสังกะสี | 112 | ชุบสังกะสี | - | 112mm | 8.0 มม | - | ฿13,745 | RFQ
| |
L39610.060.0001 | เหล็ก | ชุบสังกะสี | 85 | ชุบสังกะสี | เหล็กสปริง | 85mm | - | - | ฿16,581 | RFQ
| |
L39610.070.0001 | เหล็ก | ชุบสังกะสี | 105 | ชุบสังกะสี | เหล็กสปริง | 105mm | - | - | ฿16,436 | RFQ
| |
L39630.055.0001 | เหล็ก | ชุบสังกะสี | 92 | ชุบสังกะสี | เหล็กสปริง | 92mm | - | - | ฿15,563 | RFQ
| |
L39630.090.0001 | เหล็ก | ชุบสังกะสี | 130 | ชุบสังกะสี | เหล็กสปริง | 130mm | 8 มม | - | ฿20,945 | RFQ
| |
M39350.016.0016 | เหล็ก | ชุบสังกะสี | 16 | ชุบสังกะสี | - | 16mm | 1.6 มม | - | ฿218 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.