Fabory U39684.037.0225 | เข็มกลัด 2 ลวด เหล็ก ขนาด 2-13/16 นิ้ว | 5vu46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

FABORY U39684.037.0225 เข็มกลัด 2 ลวด เหล็ก ขนาด 2-13/16 นิ้ว | AE6XMP 5VU46

FABORY U39684.037.0225 สลักนิรภัย ลวดสแน็ป 2 เส้น เหล็ก ขนาด 2-13/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6XMP แบบ: U39684.037.0225อ้างอิงข้าม: 5VU46
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
฿136 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มกลัด
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia. ความอดทน+ 0.368 / -0.373 "
เสร็จสิ้นสังกะสี
ความอดทนความยาว-0.250"
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 13 / 16 "
Pin Dia3 / 8 "
ความยาวก้าน2.5 "
ชนิดภาพเขียนสแน็ปลวดคู่
ความยาวที่ใช้งานได้2.25 "
ลวด Dia0.091 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปร่างลวด (สี่เหลี่ยม)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุพื้นฐานเสร็จสิ้นความอดทนความยาววัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁPin Diaความยาวก้านชนิดภาพเขียนราคา
FABORY U39682.025.0225 หมุดนิรภัย เกรด 18-8 หมุด 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225เหล็กกล้าไร้สนิมที่ราบ-0.250"เหล็กกล้าไร้สนิม2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-฿741
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

FABORY U39684.037.0225 สลักนิรภัย ลวดสแน็ป 2 เส้น เหล็ก ขนาด 2-13/16 นิ้ว
฿136 / หน่วย