ชิ้น | แยมนัท |
วัสดุพื้นฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม |
Dia./ ขนาดเกลียว | 1 / 2 "-13 |
เสร็จสิ้นการยึด | ที่ราบ |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | 316 |
ความสูง | 19 / 64 " |
ประเภทอ่อนนุช | Hex Nut - หนัก |
Standard | ASME B18.2.2 |
สไตล์ | Hex Nut - หนัก |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ประเภทด้าย | UNC (หยาบ) |
ความกว้างข้ามแฟลต | 7 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | แตกต่างกันไป |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.